Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4062-C Σωλήνας καυσίμου Αέριο καυσίμου Y 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF4EDR 8TN91

BRADY 4062-C Pipe Marker Fuel Gas Y 2-1/2 έως 3-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4EDR Μοντέλο: 4062-CCross Ref: 8TN91

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.46
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.1
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7114-4 Pipe Marker Fuel Gas Yellow 3/4 έως 2-3/8 In | AE2ZUL 5ACZ9 7114-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7357-1HV Σωλήνας καυσίμου Αέριο καυσίμου Br 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE3YYR 5GWY1 7357-1Ην24 "Καστανό8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€1.18
BRADY 4062-F Σωλήνας καυσίμου Αέριο καυσίμου Κίτρινο 6 έως 7-7 / 8 In | AF3TGV 8CT69 4062-F-Κίτρινο6 έως 7-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€24.48
BRADY 4062-A Pipe Marker Fuel Gas Yellow 3/4 έως 1-3/8 In | AF4LPJ 9AGA0 4062-Α-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.37
BRADY 4062-B Δείκτης σωλήνων Καύσιμο αέριο Y 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4PVK 9F070 4062-B-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.64
Σήμανση σωλήνα BRADY 4062-D Αέριο καυσίμου κίτρινο 4 έως 6 ίντσες | AF6AWA 9UEJ1 4062-D-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18
BRADY 4321-A Pipe Marker Fuel Gas | AF8CNR 24VJ18 4321-Α-Καστανό3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4062-C Pipe Marker Fuel Gas Y 2-1/2 έως 3-7/8 In
€20.51 /μονάδα