Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0311029805 Tee Γαλβανισμένο ατσάλι 150 1/2 ίντσες Npt | AF8EGZ 25CF57

ANVIL 0311029805 Tee Γαλβανισμένος χάλυβας 150 1/2 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EGZ Μοντέλο: 0311029805Cross Ref: 25CF57

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0311029201 Tee Γαλβανισμένο χάλυβα 150 1/8 σε Npt | AF8EGW 25CF54 03110292011 / 8 "€13.86
ANVIL 0311029409 Tee Γαλβανισμένο ατσάλι 150 1/4 ίντσες Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "€12.13
ANVIL 0311029607 Tee Γαλβανισμένο ατσάλι 150 3/8 ίντσες Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "€12.29
ANVIL 0311030001 Tee Γαλβανισμένο ατσάλι 150 3/4 ίντσες Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "€13.34
ANVIL 0311030209 Tee Γαλβανισμένο ατσάλι 150 1 ίντσα Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"€19.95
ANVIL 0311030407 Tee Γαλβανισμένο ατσάλι 150 1-1 / 4 ίντσες Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "€32.09
ANVIL 0311030605 Tee Γαλβανισμένο ατσάλι 150 1-1 / 2 ίντσες Npt | AF8EHD 25CF61 03110306051.5 "€42.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0311029805 Tee Γαλβανισμένος χάλυβας 150 1/2 ίντσας Npt
€7.59 /μονάδα