Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4016-F Pipe Marker Boiler Feed Yellow 6 έως 7-7/8 In | AF4EZP 8ULD5

BRADY 4016-F Pipe Marker Boiler Feed Yellow 6 έως 7-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4EZP Μοντέλο: 4016-FCross Ref: 8ULD5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD6 έως 7-7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΤιμή
BRADY 4016-A Pipe Marker Boiler Feed Y 3/4 To 1-3 / 8 In | AF4DAP 8RKC0 4016-Α3/4 to 1-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€10.28
BRADY 4016-B Pipe Marker Boiler Feed Y 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF4KRV 8ZE62 4016-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.46
BRADY 4016-G Pipe Marker Boiler Feed Yellow 8 έως 9-7 / 8 In | AF4PGG 9E537 4016-G8 έως 9-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€32.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4016-F Pipe Marker Boiler Feed Yellow 6 έως 7-7/8 In
€23.52 /μονάδα