Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 1530-I Letter Label I Ύψος 1-1/2 ίντσας x πλάτος 7/8 ίντσας | AH3JJB 32ME57

BRADY 1530-I Letter Label I 1-1/2 ίντσα Ύψος x 7/8 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3JJB Μοντέλο: 1530-ICross Ref: 32ME57

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιστολής
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
ΧαρακτήραςI
Ύψος χαρακτήρα1"
Πλάτος χαρακτήρων9 / 16 "
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα10
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών1
συνολικό ύψος1.5 "
συνολικό πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)5.21
Μήκος πλοίου (cm)0.05
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 1530-B Letter Label B 1-1/2 Inch ightψος x 7/8 Inch Πλάτος | AH3JHU 32ME50 1530-BB€21.95
BRADY 1530-C Γράμμα Ετικέτα C 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 7/8 ίντσα πλάτος | AH3JHV 32ME51 1530-CC€22.11
BRADY 1530-D Επιστολή ετικέτα D 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 7/8 ίντσα πλάτος | AH3JHW 32ME52 1530-DD€22.19
BRADY 1530-E Επιστολή ετικέτας E 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 7/8 ίντσα πλάτος | AH3JHX 32ME53 1530-ΕE€23.06
BRADY 1530-F Επιστολή ετικέτα F 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 7/8 ίντσες Πλάτος βινύλιο | AH3JHY 32ME54 1530-FF€21.92
BRADY 1530-G Γράμμα Ετικέτα G 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 7/8 ίντσα πλάτος | AH3JHZ 32ME55 1530-GG€24.74
BRADY 1530-H Γράμμα Ετικέτα H 1-1 / 2 ίντσα Ύψος x 7/8 ίντσα πλάτος | AH3JJA 32ME56 1530-ΗH€22.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 1530-I Letter Label I 1-1/2 ίντσα Ύψος x 7/8 ίντσες Πλάτος
€24.62 /μονάδα