Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 123427 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί πορτοκαλί 1/4 ίντσες - Πακέτο 6 | AC8ELA 39N283

BRADY 123427 Λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά πορτοκαλί 1/4 ίντσας - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8ELA Μοντέλο: 123427Σταυρός: 39N283

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€213.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΠορτοκαλί
Υψος σώματος3"
Μήκος σώματος3"
Υλικό σώματοςΕνισχυμένο νάιλον από φίμπεργκλας
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος3 / 4 "
Πλάτος σώματος1.5 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠλήκτρα
Μηχανισμός κλειδώματοςΚύλινδρος 6 ακίδων
Κύριος KeyedΟχι
Αριθμός πλήκτρων1
Αριθμός καρφιτσών6
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1.5 "
Υλικό δεσίματοςΤριπλό επικαλυμμένο ατσάλι
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)4.95
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8301100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καρφιτσώνΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΜήκος σώματοςΠάχος σώματοςΤιμή
BRADY 105886 Κλείδωμα λουκέτου με κόκκινο χρώμα 1/4 ίντσας - Πακέτο 3 | AC8EEU 39N161 1058866Red1.75 "1 / 4 "1.5 "Τριπλό επικαλυμμένο ατσάλι1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 105887 Lockout λουκέτο κλειδωμένο εξίσου μπλε 1/4 ίντσας - πακέτο 3 | AC8EEV 39N162 1058876Μπλε1.75 "1 / 4 "1.5 "Τριπλό επικαλυμμένο ατσάλι1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 105888 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο κίτρινο 1/4 ίντσας - Πακέτο 3 | AC8EEW 39N163 1058886Κίτρινο1.75 "1 / 4 "1.5 "Τριπλό επικαλυμμένο ατσάλι1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 105889 Lockout λουκέτο κλειδωμένο εξίσου πράσινο 1/4 ίντσας - πακέτο 3 | AC8EEX 39N164 1058896Πράσινο1.75 "1 / 4 "1.5 "Τριπλό επικαλυμμένο ατσάλι1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 123268 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί πορτοκαλί 1/4 ίντσες - Πακέτο 3 | AC8EEY 39N165 1232686Πορτοκαλί1.75 "1 / 4 "1.5 "Τριπλό επικαλυμμένο ατσάλι1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 123269 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί ομοιόμορφο μαύρο 1/4 ίντσα - Πακέτο 3 | AC8EEZ 39N166 1232696Μαύρη1.75 "1 / 4 "1.5 "Τριπλό επικαλυμμένο ατσάλι1.75 "4 / 5 "€82.58
BRADY 118947 Lockout λουκέτο κλειδωμένο εξίσου καφέ 1/4 ιντσών - πακέτο 3 | AC8EFA 39N167 1189476Καστανό1.75 "1 / 4 "1.5 "Τριπλό επικαλυμμένο ατσάλι1.75 "4 / 5 "€82.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 123427 Λουκέτο κλειδώματος με όμοια κλειδιά πορτοκαλί 1/4 ίντσας - Πακέτο 6
€213.87 /μονάδα