Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 118935 Lodlock Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel - Πακέτο 6 | AC8ELP 39N296

BRADY 118935 Διαφορετικό κλειδί με λουκέτο 3/4 ιντσών από χάλυβα 5 ακίδων - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ELP Μοντέλο: 118935Σταυρός: 39N296

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€158.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςRed
Σώμα τελειώνειΛαμιναρισμένο
Υψος σώματος1 1 / 5 "
Υλικό σώματοςΕνισχυμένο ατσάλι
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος1"
Πλάτος σώματος1 5 / 16 "
ΧρώμαRed
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
ΚλειδίΝαι
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός πλήκτρων1
Αριθμός καρφιτσών5
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.17 / 64 "
Ύψος δεσμών3 / 4 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών23 / 32 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΠλάκες αμαξώματος ατομικά επικαλυμμένες για ανώτερη προστασία από τη σκουριά, προσφέροντας 13 φορές καλύτερη αντίσταση στη διάβρωση από τις κανονικές χάλυβες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)5.46
Μήκος πλοίου (cm)8.76
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8301100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Χρώμα σώματοςΥψος σώματοςΎψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΤύπος δεσμώνΠλάτος δεσμώνShapeΤιμή
BRADY 143126 Κλειδωμένο λουκέτο Διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 Pin χάλυβα | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Red1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€24.02
BRADY 143130 λουκέτο κλειδωμένο διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 καρφίτσα χάλυβα | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Μπλε1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€24.15
BRADY 143132 Λουκέτο με κλειδί διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 καρφίτσα χάλυβα | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Κίτρινο1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€24.15
BRADY 143128 Κλειδωμένο λουκέτο Διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 Pin Χάλυβα AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Πράσινο1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€27.97
BRADY 143136 Μπρελόκ Διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 Pin χάλυβα | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Μαύρη1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€23.90
BRADY 123272 Μπρελόκ Διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 Pin χάλυβα | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Καστανό1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€29.60
BRADY 123273 Μπρελόκ Διαφορετικό 3/4 ίντσας H 5 Pin χάλυβα | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Μωβ1 1 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβαςΑνοικτό23 / 32 "Ορθογώνιος€27.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 118935 Διαφορετικό κλειδί με λουκέτο 3/4 ιντσών από χάλυβα 5 ακίδων - Πακέτο 6
€158.29 /μονάδα