Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 110759 Lean Label 3-1 / 2 ίντσες Ύψος x 5 ίντσες πλάτος HP Poly. PK10 | AG9JYL 20RY44

BRADY 110759 Lean Label 3-1/2 Inch Ύψος x 5 Inch Width HP Poly. PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9JYL Μοντέλο: 110759Σταυρός: 20RY44

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLean Label
ΣυγκολλητικόςΝαι
Χρώμα του φόντουΜαύρη
επικεφαλίδαΧωρίς κεφαλίδα
Ύψος3.5 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουRed
Στυλ θρύλουΚείμενο και σύμβολο
ΥλικόΠολυεστέρας
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλαστικοποιημένο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΧρώμα θρύλουΣτυλ θρύλουΤιμή
BRADY 110742 Lean Label 3-1 / 2 ίντσες Ύψος x 5 ίντσες πλάτος HP Poly. PK10 | AG9JXV 20RY29 110742ΆσπροΜαύρηΚείμενο€71.80
BRADY 110743 Lean Label 3-1/2 Inch ightψος x 5 ίντσες Πλάτος HP Poly. PK10 | AG9JXW 20RY30 110743ΆσπροΜπλεΚείμενο€70.94
BRADY 110744 Lean Label 3-1 / 2 ίντσες Ύψος x 5 ίντσες πλάτος HP Poly. PK10 | AG9JXX 20RY31 110744ΜπλεΆσπροΚείμενο€73.24
BRADY 110747 Lean Label 3-1/2 Inch ightψος x 5 ίντσες Πλάτος HP Poly. PK10 | AG9JXY 20RY32 110747ΆσπροΜαύρηΚείμενο€70.03
BRADY 110748 Lean Label 3-1/2 Inch ightψος x 5 ίντσες Πλάτος HP Poly. PK10 | AG9JXZ 20RY33 110748ΜπλεΆσπροΚείμενο€71.59
BRADY 110749 Lean Label 3-1 / 2 ίντσες Ύψος x 5 ίντσες πλάτος HP Poly. PK10 | AG9JYA 20RY34 110749ΚίτρινοΜαύρηΚείμενο€74.67
BRADY 110750 Lean Label 3-1 / 2 ίντσες Ύψος x 5 ίντσες πλάτος HP Poly. PK10 | AG9JYB 20RY35 110750ΆσπροΜαύρηΚείμενο και σύμβολο€71.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 110759 Lean Label 3-1/2 Inch Ύψος x 5 Inch Width HP Poly. PK10
€73.02 /μονάδα