Εγκύκλιος BRADLEY S93-533 Washfountian 36 ιντσών | AD7DVX 4DU64

BRADLEY S93-533 Washfountian 36 ιντσών πλάτος εγκύκλιος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DVX Μοντέλο: S93-533Cross Ref: 4DU64

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,973.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρήνη
Συμβατό με ADAΟχι
Βάθος λεκάνης (σε.)9
Ύψος λεκάνης28 ίντσες
ΧρώμαΓυαλισμένο
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)2
Τύπος αποστράγγισηςΚεντρική άνοδος εξαερισμού με προμήθειες από ψηλά
Ρυθμός ροής2.00 GPM
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πίεση λειτουργίας20-80
Τύπος λειτουργίαςΜπάρα ποδιών
συνολικό ύψος45.875 "
συνολικό πλάτος36 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν5
ΧαρακτηριστικάΕγκύκλιος
Σύνδεση νερού1 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.95
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7324100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αποστράγγισηςΤιμή
BRADLEY S93-532 Washfountian 36 ιντσών πλάτος εγκύκλιος | AD7DVW 4DU63 S93-532Εξαερισμός εκτός γραμμής με αναλώσιμα από κάτω€8,618.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY S93-533 Washfountian 36 ιντσών πλάτος εγκύκλιος
€10,973.84 /μονάδα