BRADLEY LK1212602HV-200 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AC4DNE 2YV82

BRADLEY LK1212602HV-200 Ντουλάπα ντουλάπας (1) Φαρδιά (2) Ανοίγματα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DNE Μοντέλο: LK1212602HV-200Cross Ref: 2YV82

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€802.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΜατ Υφή
Τύπος λαβήςΚλειδαριά συνεχούς ασφάλειας HDPE
Άγκιστρα ανά άνοιγμα(1) Πλαστικός γάντζος οροφής σε κάθε άνοιγμα
Τύπος κλειδώματοςSTD Hasp
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
Υλικό30% Μετα Βιομηχανικό Ανακυκλωμένο Πλαστικό HDPE
Βάθος ανοίγματος11.125 "
Ύψος ανοίγματος28.5 "
Πλάτος ανοίγματος8.25 "
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος12 "
ΚερκίδαΔύο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9403708031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ανοίγματοςΧρώμαΤύπος λαβήςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΚερκίδαΆγκιστρα ανά άνοιγμαΤιμή
BRADLEY LK1218721HV-247 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AC2ZTH 2PHE3 LK1218721HV-2478.25 "Είδος ζαχαροτούΣυμμορφωμένο με ADA πλαστικό18 "72 "12 "Ένας(1) Δύο€1,158.15
RFQ
BRADLEY LK1518721HV-247 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AC2ZTJ 2PHE5 LK1518721HV-24711.25 "Είδος ζαχαροτούΣυμμορφωμένο με ADA πλαστικό18 "72 "15 "Ένας(1) Δύο€1,512.05
RFQ
BRADLEY LK1218722HV-247 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AC2ZTK 2PHE7 LK1218722HV-2478.25 "Είδος ζαχαροτούΣυμμορφωμένο με ADA πλαστικό18 "72 "12 "Δύο(1) Δύο€1,288.22
RFQ
BRADLEY LK1518722HV-247 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AC2ZTL 2PHE9 LK1518722HV-24711.25 "Είδος ζαχαροτούΣυμμορφωμένο με ADA πλαστικό18 "72 "15 "Δύο(1) Δύο€1,552.83
RFQ
BRADLEY LK1218723HV-247 Ντουλάπα Ντουλάπα, (1) Πλάτος (3) Ανοίγματα επιπέδων | AC2Z ™ 2PHF2 LK1218723HV-2478.25 "Είδος ζαχαροτούΣυμμορφωμένο με ADA πλαστικό18 "72 "12 "Τρία(1) Δύο€1,385.21
RFQ
BRADLEY LK1518723HV-247 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (3) Ανοίγματα | AC2ZTN 2PHF4 LK1518723HV-24711.25 "Είδος ζαχαροτούΣυμμορφωμένο με ADA πλαστικό18 "72 "15 "Τρία(1) Δύο€1,544.64
RFQ
BRADLEY LK1212601HV-202 Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (1) Άνοιγμα | AC4DMM 2YV65 LK1212601HV-2028.25 "ΜπεζΚλειδαριά συνεχούς ασφάλειας HDPE12 "60 "12 "Ένας(1) Πλαστικός γάντζος τοποθετημένος κάτω από το ράφι€679.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADLEY LK1212602HV-200 Ντουλάπα ντουλάπας (1) Φαρδιά (2) Ανοίγματα
€802.28 /μονάδα