Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRAD HARRISON 8A4007-31 Εξωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος 4 αρσενικό 4A PG7 | AB9QJF 2EPK1

BRAD HARRISON 8A4007-31 Σύνδεσμος εξωτερικού σπειρώματος 4 Αρσενικό 4A PG7

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QJF Μοντέλο: 8A4007-31Cross Ref: 2EPK1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€39.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος
Υλικό σώματοςΠολυαμίδη
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος προσώπου0.79 "
Εκτίμηση IP68
Κέιγουεϊμονόκλινο
Μέγιστη. Ρεύμα4A
Μέγ. Τάση250VAC / 300VDC
Αριθμός καρφιτσών4
ΒύσμαΠτυχία 90
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΆντρας
ΘέματαM12
Μέγεθος καλωδίου18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536694020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΔιάμετρος προσώπουΕίδοςΜέγ. ΤάσηΑριθμός καρφιτσώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BRAD HARRISON 1A4000-34 Εσωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος 4 θηλυκό 13A | AB9QDQ 2ENU1 1A4000-34Πολυαμίδη1"Εσωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος600 VAC/DC424 έως 15 AWG€49.94
BRAD HARRISON 1A4002-34 Εσωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος 4 αρσενικά 15 AWG | AB9QDR 2ENU2 1A4002-34Πολυαμίδη1"Εσωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος600 VAC/DC424 έως 15 AWG€50.33
BRAD HARRISON 8A5001-31 Εξωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος 5 θηλυκό PG7 | AB9QJG 2EPK2 8A5001-31Πολυαμίδη0.79 "Εξωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος30VAC / 36VDC518 AWG€39.97
BRAD HARRISON 8A5007-31 Εξωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος 5 αρσενικό 4A PG7 | AB9QJH 2EPK3 8A5007-31Πολυαμίδη0.79 "Εξωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος30VAC / 36VDC518 AWG€46.16
BRAD HARRISON 1A3006-34 Εξωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος 3 αρσενικό 24 AWG | AC3HAD ​​2TJ24 1A3006-34πολυουρεθάνης1"Εξωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος600 VAC/DC324 έως 15 AWG€43.40
BRAD HARRISON 1A3000-34 Εσωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος 3 θηλυκό 13A | AE2ZDC 5AA61 1A3000-34Πολυαμίδη0.55 "Εσωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος600 VAC/DC324 έως 15 AWG€45.03
BRAD HARRISON 1A3002-34 Εσωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος 3 αρσενικό 16 AWG | AE2ZDD 5AA62 1A3002-34Πολυαμίδη0.55 "Εσωτερικός σύνδεσμος σπειρώματος600 VAC/DC324 έως 15 AWG€48.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRAD HARRISON 8A4007-31 Σύνδεσμος εξωτερικού σπειρώματος 4 Αρσενικό 4A PG7
€39.57 /μονάδα