Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRAD HARRISON 773030D02F060 Κορδόνι 3 ακίδων Θήκη δοχείου | AB9QHD 2EPG2

BRAD HARRISON 773030D02F060 Κορδόνι Δοχείο 3 ακίδων Θηλυκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QHD Μοντέλο: 773030D02F060Cross Ref: 2EPG2
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
€63.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Μήκος καλωδίου6ft.
Τέλος 1 Αριθμός καρφιτσών3
Τέλος 1 νήμα1 / 2-20
Τέλος 2 Τύπος σύνδεσηςΒύσμα
Τέλος 2 Αριθμός καρφιτσών3
Τέλος 2 νήμα1 / 2-20
Εκτίμηση IP67,68
Χρώμα μπουφάνΚίτρινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps4
Μέγ. Τάση250 VAC/DC
Αξιολόγηση NEMA6P
Αριθμός αγωγών3
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς F
Μέγεθος καλωδίου22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος σύνδεσης End 1 (Receptacle)
    • Φύλο τέλους 1 (Γυναίκα)
    • Τέλος 1 Keyway (Διπλό)
    • Τέλος 1 άκρο βύσματος (ευθύ)
    • Φύλο End 2 (Άνδρας)
    • Τέλος 2 Keyway (Διπλό)
    • Τέλος 2 άκρο βύσματος (ευθύ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤέλος 1 Αριθμός καρφιτσώνΤέλος 2 Αριθμός καρφιτσώνΕκτίμηση IPΜέγιστη. AmpsΜέγ. ΤάσηΑριθμός αγωγώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BRAD HARRISON 104002A01F060 Ασύρματο καλώδιο 4 ακίδων αρσενικό | AB9QCX 2ENN2 104002Α01F0604-6710600 VAC/DC416 AWG€58.31
BRAD HARRISON 102000A01F060 Κορδόνι 2 ακίδων Θήκη δοχείου | AB9QDC 2ENP2 102000Α01F0602-67,6813600 VAC/DC216 AWG€56.08
BRAD HARRISON 102002A01F060 Καλώδιο 2 πείρων αρσενικό | AB9QDE 2ENP6 102002Α01F0602-67,6813600 VAC/DC216 AWG€43.89
BRAD HARRISON 106000A01F060 Κορδόνι 6 ακίδων Γυναικείο δοχείο | AB9QDG 2ENP8 106000Α01F0606-67,688600 VAC/DC616 AWG€80.21
BRAD HARRISON 106002A01F060 Ασύρματο καλώδιο 6 ακίδων αρσενικό | AB9QDJ 2ENR3 106002Α01F0606-67,688600 VAC/DC616 AWG€98.08
BRAD HARRISON 207000A01F060 Cordset 7 Pin Receptacle Γυναικεία | AB9QDX 2ENU7 207000Α01F0607-67,688600 VAC/DC716 AWG€133.88
BRAD HARRISON 207002A01F060 Κορδόνι 7 πείρο αρσενικό | AB9QDZ 2ENV2 207002Α01F0607-67,688600 VAC/DC716 AWG€104.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRAD HARRISON 773030D02F060 Κορδόνι Δοχείο 3 ακίδων Θηλυκό
€63.01 /μονάδα