Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRAD HARRISON 4R3P06A27C300 Ασύρματο καλώδιο 3 ακίδων αρσενικό | AB9QGB 2EPD3

BRAD HARRISON 4R3P06A27C300 Κορδόνι 3 ακίδων Αρσενικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QGB Model: 4R3P06A27C300Cross Ref: 2EPD3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Μήκος καλωδίου1ft.
Τέλος 1 Αριθμός καρφιτσών3
Τέλος 1 νήμαM8
Τέλος 2 Τύπος σύνδεσηςΓυμνό καλώδιο
Εκτίμηση IP67,68
Χρώμα μπουφάνΚίτρινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps4
Αξιολόγηση NEMA6P
Αριθμός αγωγών3
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς F
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος σύνδεσης End 1 (Receptacle)
    • Φύλο End 1 (Άνδρας)
    • Τέλος 1 άκρο βύσματος (ευθύ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BRAD HARRISON 4R3P00A27C300 Κορδόνι 3 ακίδων Γυναικείο δοχείο | AB9QGA 2EPD2 4R3P00A27C300€21.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRAD HARRISON 4R3P06A27C300 Κορδόνι 3 ακίδων Αρσενικό
€18.49 /μονάδα