Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Καλώδιο 12 Pin Pin Receptacle Female | AB9QEY 2ENY3

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Κορδόνι 12 ακίδων Θηλυκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QEY Μοντέλο: 3R2004A20A120Σταυρός: 2ENY3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€151.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Μήκος καλωδίου1ft.
Τέλος 1 Αριθμός καρφιτσών12
Τέλος 1 νήμα1-1/8-16
Τέλος 2 Τύπος σύνδεσηςΓυμνό καλώδιο
Εκτίμηση IP67
Χρώμα μπουφάνΚίτρινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps5
Μέγ. Τάση600 VAC/DC
Αξιολόγηση NEMA6P
Αριθμός αγωγών12
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς F
Μέγεθος καλωδίου16 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος σύνδεσης End 1 (Receptacle)
    • Φύλο τέλους 1 (Γυναίκα)
    • Τέλος 1 Keyway (μονό)
    • Τέλος 1 άκρο βύσματος (ευθύ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤέλος 1 Αριθμός καρφιτσώνΧρώμα μπουφάνΜέγιστη. AmpsΜέγ. ΤάσηΑριθμός αγωγώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Cordset 12 Pin Pin Receptacle Ανδρικό | AB9QEZ 2ENY4 3R2006A20A12012Κίτρινο5600 VAC/DC1216 AWG€118.78
BRAD HARRISON 3R9006A20A120 Κορδόνι 9 ακίδων Υποδοχή αρσενικό | AB9QFB 2ENY6 3R9006A20A1209Κίτρινο7600 VAC/DC916 AWG€102.80
BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Καλώδιο 5 ακίδων Θήκη δοχείου | AB9QHL 2EPG9 7R5A00A19A1205Μαύρη4250 VAC/DC522 AWG€32.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Κορδόνι 12 ακίδων Θηλυκό
€151.97 /μονάδα