Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOURDON MEX3-D52.H37/0133 Βιομηχανικό μανόμετρο, 0 έως 5000 PSI, καντράν 2 1/2 ίντσας, με υγρό | CP2AJP 437U68

BOURDON MEX3-D52.H37/0133 Βιομηχανικό μανόμετρο, 0 έως 5000 PSI, καντράν 2 1/2 ίντσας, υγρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP2AJP Μοντέλο: MEX3-D52.H37/0133Cross Ref: 437U68
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
€112.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BOURDON MEX3-D52.H30/0133 Μανόμετρο βιομηχανικής πίεσης, 0 έως 1000 PSI, καντράν 2 1/2 ίντσας, με υγρό | CP2AHJ 437U65 MEX3-D52.H30/0133€120.79
BOURDON MEX5-D60.H30 Βιομηχανικό μανόμετρο πίεσης, 0 έως 1000 PSI, 4 ιντσών καντράν, 1/2 ίντσας Npt Αρσενικό, Mex5, Single | CP2AHK 437U77 MEX5-D60.H30€219.25
BOURDON MEX5-D62.H30/0133 Βιομηχανικό μανόμετρο πίεσης, 0 έως 1000 PSI, καντράν 4 ιντσών, υγρό γεμάτο, 1/2 ίντσα Npt Αρσενικό | CP2AHL 437U89 MEX5-D62.H30/0133€224.12
BOURDON MEX5-D60.H31 Βιομηχανικό μανόμετρο πίεσης, 0 έως 1, 500 PSI, καντράν 4 ιντσών, 1/2 ίντσα Npt Αρσενικό, Mex5, Μονό | CP2AHM 437U78 MEX5-D60.H31€235.21
BOURDON MEX5-D60.H40 Βιομηχανικό μανόμετρο πίεσης, 0 έως 10000 PSI, καντράν 4 ιντσών, 1/2 ίντσα Npt Αρσενικό, Mex5, Μονό | CP2AHN 437U80 MEX5-D60.H40€266.15
BOURDON MEX3-D50.H21/0133 Βιομηχανικό μανόμετρο πίεσης, 0 έως 100 Psi, 2 1/2 ίντσας καντράν, 1/4 ίντσα Npt Αρσενικό, κάτω, Mex3 | CP2AHP 437U54 MEX3-D50.H21/0133€106.42
BOURDON MEX3-D52.H21/0133 Βιομηχανικό μανόμετρο πίεσης, 0 έως 100 PSI, 2 1/2 ίντσας καντράν, υγρό γεμάτο, 1/4 ίντσα Npt Αρσενικό | CP2AHQ 437U59 MEX3-D52.H21/0133€120.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOURDON MEX3-D52.H37/0133 Βιομηχανικό μανόμετρο, 0 έως 5000 PSI, καντράν 2 1/2 ίντσας, υγρό
€112.59 /μονάδα