A Προστατευτικό κολάρο κατά της απόφραξης: Οχι , Δώρο Δέσμευσης: Ναι , Διάμετρος: 55mm , Υψος: 60.9 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Έγκριση υγιεινής: Οχι , Εγκατάσταση: Από πάνω , Βάθος εγκατάστασης: 19.4 mm , Άνοιγμα εγκατάστασης: 22.3 mm , Αξιολόγηση IP: IP65 , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 85 μοίρες ντο , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 βαθμούς ντο , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -50 βαθμούς ντο , Τύπος τοποθέτησης: Παξιμάδι στερέωσης , Προστατευτικό κολάρο λειτουργίας: Οχι , Μέγεθος: 32 60.9 mm x mm , Ροπή για παξιμάδια: 2.2 Nm , Ξεκλείδωμα συσκευής: Περιστροφική απελευθέρωση Αριστερά/Δεξιά