BOSTON GEAR L512-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 16 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | AB2CKP 1L900

BOSTON GEAR L512-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία Πίεσης, 16 Diametral Pitch, Steel

Στοιχείο: AB2CKP Μοντέλο: L512-6Σταυρός: 1L900
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€346.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι από χάλυβα
Πλάτος προσώπου0.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ονομαστικό μήκος6 πόδια
Συνολικό πάχος0.5 "
Πίσσα16
Γωνία πίεσης (Deg.)14-1/2
Δόντια ανά ίντσα5.10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.465
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)186.69
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8483905000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Pitch Line to Back (In.) (0.438)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BOSTON GEAR L510-2 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 16 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | AK3AVJ L510-2€104.15
RFQ
BOSTON GEAR L510-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 16 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | AK3AVL L510-4€211.36
RFQ
BOSTON GEAR L512-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία πίεσης, 16 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | AK3AVP L512-4€200.44
RFQ
BOSTON GEAR L2016-4 Rack Gear, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 16 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | AK3AYV L2016-4€222.59
RFQ
BOSTON GEAR L2016-6 Rack Gear, 20 Deg. Γωνία πίεσης, 16 διαμετρικό βήμα, χάλυβας | AK3AYY L2016-6€333.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR L512-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Γωνία Πίεσης, 16 Diametral Pitch, Steel
€346.40 /μονάδα