Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTITCH BT1855K ​​Κόλλα Air Brad Nailer | AC9DXE 3FWY3

BOSTITCH BT1855K ​​Κόλλα καρφωτικών Air Brad

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9DXE Μοντέλο: BT1855KCross Ref: 3FWY3
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
€186.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Brad Nailer
Εισαγωγή αέρα1/4 "Αρσενικό
CFM ανά λήψη0.047
Γωνία ταξινόμησηςΕτερόφυλη
Τύπος ταξινόμησηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΧρυσό
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Εύρος συνδετήρων5/8" - 2-1/8"
Λειτουργία πυροδότησηςΕπιλογή
Gauge18
Ύψος9.5 "
Στέγαση ΥλικόΜαγνήσιο
Μήκος9.25 "
Χωρητικότητα περιοδικών110
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Απαιτούμενη πίεση70 έως 120 psi
ΣτυλΕτερόφυλη
ΆκροΝομ-Μαρ
Βάρος εργαλείου2.70 λίβρες
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.83
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 3FWY3 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 3EVP9

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTITCH BT1855K ​​Κόλλα καρφωτικών Air Brad
€186.87 /μονάδα