Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HS1911B20 Επίπεδη σμίλη Sds Μέγιστο μήκος 12 ιντσών | AF6YAC 20PK74

BOSCH HS1911B20 Επίπεδη σμίλη Sds Μέγιστο μήκος 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6YAC Μοντέλο: HS1911B20Cross Ref: 20PK74

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFlat Chisel
Πλάτος λεπίδας1"
Μήκος11.75 "
Συνολικό μήκος12 "
Μέγεθος κνήμηςMAX SDS
Τύπος στελέχουςSDS Μέγ
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8467290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
BOSCH HS1912 Επίπεδη σμίλη Sds Μέγιστο μήκος 18 ίντσες | AF6YAD 20PK75 HS19127 / 8 "18 "€30.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH HS1911B20 Επίπεδη σμίλη Sds Μέγιστο μήκος 12 ίντσες
€22.08 /μονάδα