Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HS1822B3 Πήλινο φτυάρι μήκους 16 ιντσών Pk3 | AF6YAQ 20PL38

BOSCH HS1822B3 Πήλινο φτυάρι μήκους 16 ιντσών Pk3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6YAQ Μοντέλο: HS1822B3Σταυρός: 20PL38

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€125.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠήλινο φτυάρι
Πλάτος λεπίδας4.5 "
Μήκος16 "
Συνολικό μήκος16 "
Μέγεθος κνήμηςSpline
Τύπος στελέχουςSpline
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7925
Ύψος πλοίου (cm)2.36
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8467290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BOSCH HS2169 Πήλινο Μπαστούνι | AB3NYD 1UM12 HS21695.375 "5-1 / 2 x 20 "21 "Πήλινο φτυάρι€163.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH HS1822B3 Πήλινο φτυάρι μήκους 16 ιντσών Pk3
€125.69 /μονάδα