Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 3-3 / 16 ίντσες 220 λίβρες | AB6VVK 22N033

BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Κοίλη καρφίτσα περιστρεφόμενου τροχού 3-3/16 ίντσες 220 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VVK Μοντέλο: LKRXA-TPA 80KD-FKΣταυρός: 22N033

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€100.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Αξιολόγηση φορτίου220 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.13 / 32 "
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος4.25 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούTPA 80 / 8KD-FK
Στέλεχος Dia.1/2 "Μπουλόνι
Stam Hole Dia.1 / 2 "
Τύπος μίσχουΚοίλο Kingpin
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού3.187 "
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Υλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
BLICKLE LRA-VSTH 35K Hollow Kingpin Swivel Caster 1-3 / 8 ίντσες 220 λίβρες | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35Κ7/16 "ΜπουλόνιπολυουρεθάνηςΓκρίΜπάλα ακριβείαςΚίτρινο1.375 "πολυουρεθάνης1"€38.55
BLICKLE LRA-POA 35G Hollow Kingpin περιστρεφόμενος τροχός 1-3/8 ίντσας 165 Lb | AB6VTJ 22M999 LRA-POA 35G7/16 "ΜπουλόνιΝάιλονΜαύρηΑπλό BoreΜαύρη1.375 "Νάιλον1"€14.79
BLICKLE LRA-POA 50G Hollow Kingpin Swivel Caster 2 ίντσες 165 λίβρες | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50G7/16 "ΜπουλόνιΝάιλονΜαύρηΑπλό BoreΜαύρη2"Νάιλον3 / 4 "€13.77
BLICKLE LRA-POA 75G Hollow Kingpin Swivel Caster 3 ίντσες 165 λίβρες | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75G7/16 "ΜπουλόνιΝάιλονΜαύρηΑπλό BoreΜαύρη3"Νάιλον15 / 16 "€15.99
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 4 ίντσες 220 λίβρες | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί4"Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€73.84
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 5 ίντσες 240 λίβρες | AB6VVH 22N031 LWK-TPA 126K-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί5"Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€84.51
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FK Κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 4 ιντσών 240 Lb | AB6VVM 22N035 LKRXA-TPA 101KD-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί4"Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€90.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Κοίλη καρφίτσα περιστρεφόμενου τροχού 3-3/16 ίντσες 220 λίβρες
€100.54 /μονάδα