Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE LRA-POA 35G Hollow Kingpin περιστρεφόμενος τροχός 1-3/8 ίντσας 165 Lb | AB6VTJ 22M999

BLICKLE LRA-POA 35G κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 1-3/8 ίντσας 165 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VTJ Μοντέλο: LRA-POA 35GΣταυρός: 22M999
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
€14.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοίλος περιστρεφόμενος τροχός βασιλιάς
Μπουλόνι κεφάλι Dia.7 / 16 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου165 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.13 / 32 "
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος2"
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούPOA 35 / 8G
Στέλεχος Dia.7/16 "Μπουλόνι
Stam Hole Dia.11mm
Τύπος μίσχουΚοίλο Kingpin
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού1.375 "
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέλεχος Dia.Υλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
BLICKLE LRA-VSTH 35K Hollow Kingpin Swivel Caster 1-3 / 8 ίντσες 220 λίβρες | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35Κ7/16 "ΜπουλόνιπολυουρεθάνηςΓκρίΜπάλα ακριβείαςΚίτρινο1.375 "πολυουρεθάνης1"€38.55
BLICKLE LRA-POA 50G Hollow Kingpin Swivel Caster 2 ίντσες 165 λίβρες | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50G7/16 "ΜπουλόνιΝάιλονΜαύρηΑπλό BoreΜαύρη2"Νάιλον3 / 4 "€13.77
BLICKLE LRA-POA 75G Hollow Kingpin Swivel Caster 3 ίντσες 165 λίβρες | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75G7/16 "ΜπουλόνιΝάιλονΜαύρηΑπλό BoreΜαύρη3"Νάιλον15 / 16 "€15.99
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 4 ίντσες 220 λίβρες | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί4"Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€73.84
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 5 ίντσες 240 λίβρες | AB6VVH 22N031 LWK-TPA 126K-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί5"Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€84.51
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 3-3 / 16 ίντσες 220 λίβρες | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί3.187 "Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€100.54
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FK Κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 4 ιντσών 240 Lb | AB6VVM 22N035 LKRXA-TPA 101KD-FK1/2 "ΜπουλόνιΘερμοπλαστικό καουτσούκΓκρίΜπάλα ακριβείαςΓκρί4"Θερμοπλαστικό καουτσούκ1.25 "€90.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE LRA-POA 35G κοίλος περιστρεφόμενος τροχός 1-3/8 ίντσας 165 λίβρες
€14.79 /μονάδα