Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK Hollow Kingpin Rigid Caster 3 ιντσών 165 Lb | AB6VRZ 22M990

BLICKLE ΣΟΥΤΙΕΝ-TPA 75K-FK Hollow Kingpin Rigid Caster 3 ιντσών 165 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6VRZ Μοντέλο: BRA-TPA 75K-FKΣταυρός: 22M990

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€19.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHollow Kingpin Rigid Caster
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου165 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.13 / 32 "
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος3.875 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούTPA 75 / 6K-FK
Στέλεχος Dia.7/16 "Μπουλόνι
Stam Hole Dia.7 / 16 "
Τύπος μίσχουΚοίλο Kingpin
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
BLICKLE BRA-TPA 50G Hollow Kingpin Rigid Caster 2 Inch 110 Lb | AB6VRW 22M987 ΣΟΥΤΙΕΝ-TPA 50G110 λίβρες2.75 "TPA 50 / 8GΑπλό Bore2"3 / 4 "€9.94
BLICKLE BRA-TPA 50K-FK Hollow Kingpin Rigid Caster 2 ιντσών 110 Lb | AB6VRX 22M988 ΣΟΥΤΙΕΝ-TPA 50K-FK110 λίβρες2.75 "TPA 50 / 6K-FKΜπάλα ακριβείας2"3 / 4 "€13.72
BLICKLE BRA-TPA 75G Hollow Kingpin Rigid Caster 3 ιντσών 165 Lb | AB6VRY 22M989 ΣΟΥΤΙΕΝ-TPA 75G165 λίβρες3.875 "TPA 75 / 8GΑπλό Bore3"1"€13.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE ΣΟΥΤΙΕΝ-TPA 75K-FK Hollow Kingpin Rigid Caster 3 ιντσών 165 Lb
€19.61 /μονάδα