PARKER Ένθετα άκρου σωλήνα


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σύνδεσης: Συμπίεση CPI (TM) , Θερμ. Εύρος: -425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8 ΤΙΖ .375-ΣΣ
1 / 2 "6700 psi1 / 2 "€16.14
A
4 ΤΙΖ .170-ΣΣ
1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "€9.98
A
6 ΤΙΖ .188-ΣΣ
3 / 8 "6600 psi3 / 8 "€10.04

Ένθετα άκρου σωλήνα

Τα ένθετα άκρου του σωλήνα Parker παρέχουν συνδέσεις χωρίς διαρροές σε σωλήνες και σωλήνες και προστατεύουν το εσωτερικό τμήμα από την είσοδο ρύπων. Αυτά τα ένθετα από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέρουν μεγάλη αντοχή στη σκουριά και τη διάβρωση και μπορούν να διαχειριστούν υψηλές πιέσεις έως και 10300 psi. Είναι συμβατά με τα εξαρτήματα σωλήνων Parker CPI (μονός δακτύλιος) και A-lok (δίδυμος δακτύλιος) και προσφέρουν εξαιρετική σφράγιση σε μεταλλικούς σωλήνες λεπτού και βαρέως τοιχώματος. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των μονάδων, που διατίθενται σε μεγέθη σωλήνων 1/4, 3/8 και 1/2 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;