Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6 TIZ .188-SS Ένθετο άκρου σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα CPI συμπίεση 3/8 ιντσών | AF7GUY 20YZ56

PARKER 6 TIZ .188-SS Tube End Insert Ανοξείδωτο ατσάλι CPI Συμπίεση 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GUY Μοντέλο: 6 TIZ .188-SSΣταυρός: 20YZ56

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€11.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή άκρου σωλήνα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση CPI (TM)
Μέγιστη. Πίεση6600 psi
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
PARKER 4 TIZ .170-SS End Tube Tube Insert CPI Compression 1/4 inch | AF7GUA 20YZ34 4 ΤΙΖ .170-ΣΣ1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "€11.05
PARKER 8 TIZ .375-SS Στεγανοποίηση σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα CPI συμπίεση 1/2 ίντσα | AF7GVK 20YZ67 8 ΤΙΖ .375-ΣΣ1 / 2 "6700 psi1 / 2 "€17.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6 TIZ .188-SS Tube End Insert Ανοξείδωτο ατσάλι CPI Συμπίεση 3/8 ίντσας
€11.13 /μονάδα