BLICKLE B-VLE 250K Άκαμπτη πλάκα Caster 1000 Lb 9-7 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VZB 22N201

BLICKLE B-VLE 250K Rigid Plate Caster 1000 Lb Διάμετρος 9-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VZB Μοντέλο: B-VLE 250KΣταυρός: 22N201

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€538.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο στερεό καουτσούκ τροχού
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΓκρί
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου1000 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
συνολικό ύψος11.625 "
Μέγεθος πλάκας4-3/4 x 8-11/16"
Πάχος Πλάκας0.157 "
πλάκα ΤύποςD
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Διάμετρος τροχού9.875 "
Πλάτος τροχού3 1 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.695
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΤιμή
BLICKLE B-VW 260K Άκαμπτη πλάκα Caster 440 Lb 10-1 / 4 Inch Διάμετρος | AB6VZH 22Ν207 B-VW 260Κ3 x 7-1 / 2 "440 λίβρες8-5/8 x 4-3/412.125 "Λείος10.25 "€425.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE B-VLE 250K Rigid Plate Caster 1000 Lb Διάμετρος 9-7/8 ίντσες
€538.43 /μονάδα