BLICKLE B-VW 260K Άκαμπτη πλάκα Caster 440 Lb 10-1 / 4 Inch Διάμετρος | AB6VZH 22Ν207

BLICKLE B-VW 260K Rigid Plate Caster 440 Lb Διάμετρος 10-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VZH Μοντέλο: B-VW 260KΣταυρός: 22N207

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€392.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο στερεό καουτσούκ τροχού
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΓκρί
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 x 7-1 / 2 "
Αξιολόγηση φορτίου440 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού8-5/8 x 4-3/4
συνολικό ύψος12.125 "
Μέγεθος πλάκας4-3/4 x 8-11/16"
Πάχος Πλάκας0.157 "
πλάκα ΤύποςD
ΠάτημαΛείος
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Διάμετρος τροχού10.25 "
Πλάτος τροχού3 1 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8175
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΤιμή
BLICKLE B-VLE 250K Άκαμπτη πλάκα Caster 1000 Lb 9-7 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VZB 22N201 B-VLE 250Κ5-1/2 x 5-1/2"1000 λίβρες5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Πλευρωτός9.875 "€626.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE B-VW 260K Rigid Plate Caster 440 Lb Διάμετρος 10-1/4 ίντσας
€392.11 /μονάδα