BLICKLE Άκαμπτη πλάκα, ατσάλινο πλαίσιο


Φίλτρα
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster: 300 έως 999 λίβρες , Φινίρισμα πλαισίου: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Διάμετρος μπουλονιών τοποθέτησης: 5 / 8 " , Μέγεθος πιάτου: 4-3/4 x 8-11/16" , Πάχος πλάκας: 0.157 " , Τύπος πιάτου: D , Ρουλεμάν τροχού: Μπάλα ακριβείας , Πλάτος τροχού: 3 1 / 3 "
ΣτυλΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
B-VW 260Κ
3 x 7-1 / 2 "440 λίβρες8-5/8 x 4-3/412.125 "Λείος10.25 "€392.11
B
B-VLE 250Κ
5-1/2 x 5-1/2"1000 λίβρες5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Πλευρωτός9.875 "€626.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;