BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb Χωρητικότητα | AF2YEZ 6Z842

BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YEZ Πρότυπο: WM425Cross Ref: 6Z842

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€238.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό Κέντρο Έργου
Κλειστό βάθος13-3 / 16 "
Κλειστό πλάτος29 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Μήκος28.75 "
Μέγιστη. Υψος30.5 "
Ελάχ. Υψος24 ίντσες
Πλάτος30.5 "
Υλικό επιφάνειας εργασίας29 "WX 13-3 / 16" Δ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.78
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σύστημα σύσφιξης (2 "Διαγώνιο, 19" Μέγιστη παράλληλη σύσφιξη γόμφων, 30 "Μέγιστη διαγώνια σύσφιγξη γόμφων)
    • Χωρητικότητα συγκράτησης (λίβρες) (550)
    • Χαρακτηριστικά: 4 περιστρεφόμενοι γόμφοι και καουτσούκ πόδια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΠλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center 450 Lb Χωρητικότητα | AF2NFG 6W372 WM22529 "39.875 "26 "24 "WX 9-11 / 16" Δ€167.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb Χωρητικότητα
€238.30 /μονάδα