PARKER 471ST-4-RL Υδραυλικός σωλήνας 1/4 ίντσας | AF9ARE 29TJ92

PARKER 471ST-4-RL Υδραυλικός σωλήνας 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ARE Μοντέλο: 471ST-4-RLCross Ref: 29TJ92

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16.46 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 50
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας4
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήναΑύξηση 1 ποδιού έως 50 συνεχή πόδια
Μάνικα έξω από το Dia.0.51 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα2"
Πίεση λειτουργίας5800 PSI
ΕνίσχυσηΔιπλή χαλύβδινη πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 212 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλών χρήσεων
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4009210000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.ΧαρακτηριστικάΒαθμολογία κενούΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΤιμή
PARKER 302-4-BX Υδραυλικός σωλήνας 1/4 ίντσας 50 πόδια | AB6DRM 21A745 302-4-ΒΧ-40 έως 212 F41 / 4 "Όγκος-50ft.0.59 "4"€598.34
PARKER 302-8-BX Υδραυλικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια | AB6DRP 21A747 302-8-ΒΧ-40 έως 212 F81 / 2 "Όγκος-50ft.0.88 "7"€820.27
PARKER 302-10-BX Υδραυλικός σωλήνας 5/8 ίντσας 50 πόδια | AB6DRQ 21A748 302-10-ΒΧ-40 έως 212 F105 / 8 "Όγκος-50ft.1"8"€1,102.76
PARKER 302-16-BX Υδραυλικός σωλήνας 1 ίντσας 50 πόδια | AB6DRT 21A750 302-16-ΒΧ-40 έως 212 F161"Όγκος-50ft.1.5 "12 "€1,820.66
PARKER 471ST-16-RL Υδραυλικός σωλήνας 1 ίντσα | AF9ARH 29TJ96 471ST-16-RL-40 βαθμοί έως 212 βαθμοί161"Πολλαπλών χρήσεων24 ίντσες HgΑύξηση 1 ποδιού έως 50 συνεχή πόδια1.4 "6"€46.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 471ST-4-RL Υδραυλικός σωλήνας 1/4 ιντσών
€16.46 /μονάδα