BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center 450 Lb Χωρητικότητα | AF2NFG 6W372

BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center 450 Lb Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NFG Πρότυπο: WM225Cross Ref: 6W372

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€167.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό Κέντρο Έργου
Κλειστό βάθος9-11 / 16 "
Κλειστό πλάτος24 "
ΚατασκευήΑτσάλι
Μήκος29 "
Μέγιστη. Υψος39.875 "
Ελάχ. Υψος23 ίντσες
Πλάτος26 "
Υλικό επιφάνειας εργασίας24 "WX 9-11 / 16" Δ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.19
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Σύστημα σύσφιξης (5 "Μέγιστη διαγώνια σύσφιξη γόμφου)
    • Χωρητικότητα συγκράτησης (λίβρες) (450)
    • Χαρακτηριστικά: 4 περιστρεφόμενοι γόμφοι και καουτσούκ πόδια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΠλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb Χωρητικότητα | AF2YEZ 6Z842 WM42528.75 "30.5 "30.5 "29 "WX 13-3 / 16" Δ€238.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center 450 Lb Χωρητικότητα
€167.79 /μονάδα