Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BL BEARINGS 6208/C3 Radial Ball Bearing PS 40mm 6208 | AG4YVM 35HZ95

BL BEARINGS 6208/C3 Radial Ball Bearing PS 40mm 6208

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4YVM Μοντέλο: 6208/C3Cross Ref: 35HZ95
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
€18.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικό ρουλεμάν
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο
Μπόρε Ντιά.40mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.012 mm
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου6,500 λίβρες
Αριθμός βιομηχανίας6208
Μέγιστη. RPM10000
Εκτός Dia.80 mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.013 mm
Υλικό σφραγίδαςΣυνθετικό καουτσούκ με χάλυβα
Χωρητικότητα στατικού φορτίου4,000 λίβρες
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Πλάτος18mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.351
Ύψος πλοίου (cm)1.8
Μήκος πλοίου (cm)8
Πλάτος πλοίου (cm)8
Κωδικός ΕΣ8482105052

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα στατικού φορτίουΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΠλάτοςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΑριθμός βιομηχανίαςΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τιμή
BL BEARINGS 6200/C3 Radial Ball Bearing PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 λίβρες10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 λίβρες62003000030mm€5.63
BL BEARINGS 6201/C3 Radial Ball Bearing PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690 λίβρες12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 λίβρες62012600032 mm€4.82
BL BEARINGS 6202/C3 Radial Ball Bearing PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805 λίβρες15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 λίβρες62022300035mm€5.36
BL BEARINGS 6203/C3 Radial Ball Bearing PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 λίβρες17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 λίβρες62032000040mm€5.66
BL BEARINGS 6204/C3 Radial Ball Bearing PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 λίβρες20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 λίβρες62041800047mm€8.20
BL BEARINGS 6205/C3 Radial Ball Bearing PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770 λίβρες25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 λίβρες62051500052mm€9.04
BL BEARINGS 6207/C3 Radial Ball Bearing PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400 λίβρες35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 λίβρες62071100072mm€14.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BL BEARINGS 6208/C3 Radial Ball Bearing PS 40mm 6208
€18.53 /μονάδα