BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0240 DC Gearmotor 24VDC 7.5 rpm 1/15 HP 240 1 | AH4ZWD 35TV12

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0240 DC Gearmotor 24VDC 7.5 rpm 1/15 HP 240 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZWD Μοντέλο: 021-720C0240Cross Ref: 35TV12

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,120.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΜπάλα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πλήρες φορτίο3.20
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης240:1
Τύπος εργαλείουHypoid
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή HP1/15
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηΓράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή442.0 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Θέση τοποθέτησηςΌλη η γωνία
RPM πινακίδας7.5
Χωρίς φορτίο RPM7.5
Συνολικό μήκος11 29 / 32 "
Υπερφόρτωση φορτίου725 λίβρες
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΝαι
ΠεριστροφήCW / CCW
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Τύπος άξοναΚοίλος
Θερμική προστασίαΝ/Α
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας DC
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)24.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στερέωση κωδικοποιητή / παλμού γεννήτριας πίσω άξονα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπερφόρτωση φορτίουΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΕισαγωγή HPΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΧωρίς φορτίο RPMΣυνολικό μήκοςΤιμή
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0010 DC Gearmotor 24VDC 180 rpm 1/8 HP 10 1 | AH4ZVQ 35TU99 021-720C0010270 λίβρες5.9010:11/835.0 ίντσες-lb.18018013 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0015 DC Gearmotor 24VDC 120 rpm 1/8 HP 15 1 | AH4ZVR 35TV01 021-720C0015305 λίβρες5.9015:11/852.0 ίντσες-lb.12012013 37 / 64 "€1,195.41
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0020 DC Gearmotor 24VDC 90 rpm 1/8 HP 20 1 | AH4ZVT 35TV02 021-720C0020330 λίβρες5.9020:11/870.0 ίντσες-lb.909013 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0030 DC Gearmotor 24VDC 60 rpm 1/8 HP 30 1 | AH4ZVU 35TV03 021-720C0030370 λίβρες5.9030:11/8104.0 ίντσες-lb.606013 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0040 DC Gearmotor 24VDC 45 rpm 1/8 HP 40 1 | AH4ZVV 35TV04 021-720C0040400 λίβρες5.9040:11/8139.0 ίντσες-lb.454513 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0050 DC Gearmotor 24VDC 36 rpm 1/8 HP 50 1 | AH4ZVW 35TV05 021-720C0050430 λίβρες5.9050:11/8173.0 ίντσες-lb.363613 37 / 64 "€1,179.92
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0060 DC Gearmotor 24VDC 30 rpm 1/8 HP 60 1 | AH4ZVX 35TV06 021-720C0060455 λίβρες5.9060:11/8208.0 ίντσες-lb.303013 37 / 64 "€1,193.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0240 DC Gearmotor 24VDC 7.5 rpm 1/15 HP 240 1
€1,120.22 /μονάδα