Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΛΑΘΙ 98-2650 Siphon Spray Gun 0.070in / 1.8mm | AC3HKT 2TKP1

BINKS 98-2650 Siphon Spray Gun 0.070in/1.8mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HKT Πρότυπο: 98-2650Cross Ref: 2TKP1
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
€845.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβατικό πιστόλι ψεκασμού
Κατανάλωση αέρα12.1 cfm @ 50 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Χωρητικότητα κυπέλλου1 qt.
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΜέτριας Δυσκολίας
Τύπος παράδοσης υγρώνΣιφόνι
Μέγεθος ακροφυσίων0.070 "/ 1.8 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΧαμηλό έως Μεσαίο
Μέγεθος μοτίβου10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.467
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος ακροφυσίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή
ΚΑΛΑΘΙ 6530-0000-1 Siphon Spray Gun 0.128in / 3.3mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-€548.77
ΚΑΛΑΘΙ 6100-1808-9 Siphon Spray Gun 0.070in / 1.8mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,453.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BINKS 98-2650 Siphon Spray Gun 0.070in/1.8mm
€845.74 /μονάδα