Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΛΑΘΙ 6100-1808-9 Siphon Spray Gun 0.070in / 1.8mm | AE2NJQ 4YP08

BINKS 6100-1808-9 πιστόλι ψεκασμού Siphon 0.070 in/1.8 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2NJQ Μοντέλο: 6100-1808-9Cross Ref: 4YP08
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
€1,453.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβατικό πιστόλι ψεκασμού
Κατανάλωση αέρα11.5 cfm @ 50 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΜεσαίο έως γρήγορο
Τύπος παράδοσης υγρώνΣιφόνι
Μέγεθος ακροφυσίων0.070 "/ 1.8 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΠολύ χαμηλό έως μεσαίο
Μέγεθος μοτίβου10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος ακροφυσίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή
ΚΑΛΑΘΙ 6530-0000-1 Siphon Spray Gun 0.128in / 3.3mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-€548.77
ΚΑΛΑΘΙ 98-2650 Siphon Spray Gun 0.070in / 1.8mm | AC3HKT 2TKP1 98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "€845.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BINKS 6100-1808-9 πιστόλι ψεκασμού Siphon 0.070 in/1.8 mm
€1,453.25 /μονάδα