Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΛΑΘΙ 6530-0000-1 Siphon Spray Gun 0.128in / 3.3mm | AB4PJT 1ZLA7

BINKS 6530-0000-1 πιστόλι ψεκασμού Siphon 0.128 in/3.3 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PJT Μοντέλο: 6530-0000-1Cross Ref: 1ZLA7
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
€548.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβατικό πιστόλι ψεκασμού
Κατανάλωση αέρα14.0 cfm @ 50 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΓρήγορα
Τύπος παράδοσης υγρώνΣιφόνι
Μέγεθος ακροφυσίων0.128 "/ 3.3 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος ακροφυσίωνΜέγεθος μοτίβουΤιμή
ΚΑΛΑΘΙ 98-2650 Siphon Spray Gun 0.070in / 1.8mm | AC3HKT 2TKP1 98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "€845.74
ΚΑΛΑΘΙ 6100-1808-9 Siphon Spray Gun 0.070in / 1.8mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,453.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BINKS 6530-0000-1 πιστόλι ψεκασμού Siphon 0.128 in/3.3 mm
€548.77 /μονάδα