BIL-JAX 0106-GCSP-24X32 Φορητό πακέτο με μοκέτα 32 x 24 πόδια | AC2MAD 2LAE7

BIL-JAX 0106-GCSP-24X32 Πακέτο Portable Stage με μοκέτα 32 x 24 πόδια

Είδος: AC2MAD Μοντέλο: 0106-GCSP-24X32Κωδ. Cross: 2LAE7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€31,529.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό πακέτο με μοκέτα
Ύψος27 "
Μήκος32ft.
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες / τετραγωνικά πόδια
ΥλικόΧάλυβας / κόντρα πλακέ
συνολικό ύψος27 "
Συνολικό μήκος32ft.
συνολικό πλάτος24ft.
Πλάτος24ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1832.4
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7308400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
BIL-JAX 0106-GCSP-08X12 Φορητή συσκευασία με μοκέτα 12 x 8 πόδια | AC2LZY 2LAE2 0106-GCSP-08Χ1212ft.12ft.8ft.8ft.€6,145.97
BIL-JAX 0106-GCSP-12X16 Φορητό πακέτο με μοκέτα 16 x 12 πόδια | AC2LZZ 2LAE3 0106-GCSP-12Χ1616ft.16ft.12ft.12ft.€11,821.33
BIL-JAX 0106-GCSP-16X20 Φορητό πακέτο με μοκέτα 20 x 16 πόδια | AC2MAA 2LAE4 0106-GCSP-16Χ2020ft.20ft.16ft.16ft.€18,274.84
BIL-JAX 0106-GCSP-20X24 Φορητό πακέτο με μοκέτα 24 x 20 πόδια | AC2MAB 2LAE5 0106-GCSP-20Χ2424ft.24ft.20ft.20ft.€19,554.32
RFQ
BIL-JAX 0106-GCSP-24X40 Φορητό πακέτο με μοκέτα 40 x 24 πόδια | AC2MAC 2LAE6 0106-GCSP-24Χ4040ft.40ft.24ft.24ft.€37,560.02
RFQ
BIL-JAX 0106-GCSP-40X40 Φορητό πακέτο με μοκέτα 40 x 40 πόδια | AC2MAE 2LAE8 0106-GCSP-40Χ4040ft.40ft.40ft.40ft.€59,931.13
RFQ
BIL-JAX 0106-GCSP-60X60 Φορητό πακέτο με μοκέτα 60 x 60 πόδια | AC2MAF 2LAE9 0106-GCSP-60Χ6060ft.60ft.60ft.60ft.€134,504.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BIL-JAX 0106-GCSP-24X32 Πακέτο Portable Stage με μοκέτα 32 x 24 πόδια
€31,529.98 /μονάδα