BIL-JAX 0106-GCSP-12X16 Φορητό πακέτο με μοκέτα 16 x 12 πόδια | AC2LZZ 2LAE3

BIL-JAX 0106-GCSP-12X16 Πακέτο Portable Stage με μοκέτα 16 x 12 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2LZZ Μοντέλο: 0106-GCSP-12X16Κωδ. Cross: 2LAE3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,442.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό πακέτο με μοκέτα
Ύψος27 "
Μήκος16ft.
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες / τετραγωνικά πόδια
ΥλικόΧάλυβας / κόντρα πλακέ
συνολικό ύψος27 "
Συνολικό μήκος16ft.
συνολικό πλάτος12ft.
Πλάτος12ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 486
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7308400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
BIL-JAX 0106-GCSP-08X12 Φορητή συσκευασία με μοκέτα 12 x 8 πόδια | AC2LZY 2LAE2 0106-GCSP-08Χ1212ft.12ft.8ft.8ft.€6,469.48
BIL-JAX 0106-GCSP-16X20 Φορητό πακέτο με μοκέτα 20 x 16 πόδια | AC2MAA 2LAE4 0106-GCSP-16Χ2020ft.20ft.16ft.16ft.€19,235.04
BIL-JAX 0106-GCSP-20X24 Φορητό πακέτο με μοκέτα 24 x 20 πόδια | AC2MAB 2LAE5 0106-GCSP-20Χ2424ft.24ft.20ft.20ft.€20,580.92
RFQ
BIL-JAX 0106-GCSP-24X40 Φορητό πακέτο με μοκέτα 40 x 24 πόδια | AC2MAC 2LAE6 0106-GCSP-24Χ4040ft.40ft.24ft.24ft.€46,593.86
RFQ
BIL-JAX 0106-GCSP-24X32 Φορητό πακέτο με μοκέτα 32 x 24 πόδια | AC2MAD 2LAE7 0106-GCSP-24Χ3232ft.32ft.24ft.24ft.€33,184.86
RFQ
BIL-JAX 0106-GCSP-40X40 Φορητό πακέτο με μοκέτα 40 x 40 πόδια | AC2MAE 2LAE8 0106-GCSP-40Χ4040ft.40ft.40ft.40ft.€113,754.14
RFQ
BIL-JAX 0106-GCSP-60X60 Φορητό πακέτο με μοκέτα 60 x 60 πόδια | AC2MAF 2LAE9 0106-GCSP-60Χ6060ft.60ft.60ft.60ft.€255,298.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BIL-JAX 0106-GCSP-12X16 Πακέτο Portable Stage με μοκέτα 16 x 12 πόδια
€12,442.21 /μονάδα