VESTIL Βάση εργασίας AWS-50, Ρυθμιζόμενο ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MFF Μοντέλο: AWS-50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€990.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βάση εργασίας ύψους
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος38 "
Μήκος15 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας54 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πλατφόρμας38 "
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Πλατφόρμα Dia.8"
Μήκος πλατφόρμας8"
Πλάτος Πλατφόρμας8"
Περιστροφή360 μοίρες
Εύρος ύψους σέρβις38 έως 54 "
Εύρος εξυπηρέτησης38 "έως 54"
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.3
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βάση εργασίας AWS-50, Ρυθμιζόμενο ύψος
€990.74 /μονάδα