Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY LC8 Μοχλός ταχείας δράσης L Clamp 8 In | AC2EJZ 2JFX1

BESSEY LC8 Μοχλός ταχείας δράσης Σφιγκτήρας L 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EJZ Μοντέλο: LC8Cross Ref: 2JFX1
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
€117.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ράβδου μοχλού ταχείας δράσης
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1 1 / 8 x 2
λαβή Μήκος5"
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου660 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου8"
Ονομαστική πίεση σύσφιξης660 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)55/64 x 11/32
Άνοιγμα8 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενη
Βάθος λαιμού4"
ΧαρακτηριστικάΣειρά L

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΒάθος λαιμούΤιμή
BESSEY LC4 Μοχλός ταχείας δράσης L Clamp 4 In | AC2EJY 2JFW9 LC44"400 λίβρες4"2-3 / 8 "€106.64
BESSEY LC12 Μοχλός ταχείας δράσης L Clamp 12 In | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 lbs.12 "5-1 / 2 "€149.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY LC8 Μοχλός ταχείας δράσης Σφιγκτήρας L 8 In
€117.85 /μονάδα