Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY LC4 Μοχλός ταχείας δράσης L Clamp 4 In | AC2EJY 2JFW9

BESSEY LC4 Μοχλός ταχείας δράσης Σφιγκτήρας L 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EJY Μοντέλο: LC4Cross Ref: 2JFW9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€106.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ράβδου μοχλού ταχείας δράσης
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1 x 1 3/4
λαβή Μήκος4"
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου4"
Ονομαστική πίεση σύσφιξης400 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)19/32 x 15/64
Άνοιγμα4 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενη
Βάθος λαιμού2-3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣειρά L

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΒάθος λαιμούΤιμή
BESSEY LC8 Μοχλός ταχείας δράσης L Clamp 8 In | AC2EJZ 2JFX1 LC85"660 λίβρες8"4"€117.85
BESSEY LC12 Μοχλός ταχείας δράσης L Clamp 12 In | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 lbs.12 "5-1 / 2 "€149.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY LC4 Μοχλός ταχείας δράσης Σφιγκτήρας L 4 In
€106.64 /μονάδα