Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μοχλός ταχείας δράσης BESSEY LC20 L 20 Inch 1200 Lb | AD3TVA 40P178

BESSEY Σφιγκτήρας μοχλού ταχείας δράσης LC20 L 20 ιντσών 1200 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TVA Μοντέλο: LC20Σταυρός: 40P178
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
€170.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας μοχλού ταχείας δράσης
Υλικό ράβδουΧάλυβας κραμάτων ψυχρής απόσυρσης
Πάχος μπαρ (σε.)1-7/64
Πλάτος ράβδου (σε.)7/16
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-5 / 8 x 1
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-5/8
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1
λαβή Μήκος6"
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου20 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης1200 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-7/64 x 7/16
Άνοιγμα20 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενη
Βάθος λαιμού4-3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάL-Στυλ
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6055
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
BESSEY PZ6.012 Σφιγκτήρας μοχλού ταχείας δράσης 12 ιντσών 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 λίβρες12 "6"-8.5 "€23.35
BESSEY LC31 Σφιγκτήρας μοχλού ταχείας δράσης L 31 ίντσες 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "L-Στυλ6"€195.25
BESSEY 1800L12 Μοχλός ταχείας δράσης Σφιγκτήρας L 10 ιντσών 1800 Lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 λίβρες10 "5-1 / 2 "L-Style, Heavy Duty7"€269.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY Σφιγκτήρας μοχλού ταχείας δράσης LC20 L 20 ιντσών 1200 λίβρες
€170.52 /μονάδα