Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY PZ6.012 Σφιγκτήρας μοχλού ταχείας δράσης 12 ιντσών 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175

BESSEY PZ6.012 Σφιγκτήρας μοχλού ταχείας δράσης 12 ιντσών 1620 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TUX Μοντέλο: PZ6.012Σταυρός: 40P175
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
€23.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας μοχλού ταχείας δράσης
Υλικό ράβδουΧάλυβας κραμάτων ψυχρής απόσυρσης
Μέγεθος γραμμών1/4 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)23/64
Πλάτος ράβδου (σε.)1-3/8
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-1/4
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1
λαβή Μήκος3.5 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1620 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης1620 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-3/8 x 23/64
Άνοιγμα12 ίντσες
Βίδα μεγέθους5 / 8 "
Άξονας Dia.5/8 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΑρχικό
Βάθος λαιμού6"
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4795
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Μοχλός ταχείας δράσης BESSEY LC20 L 20 Inch 1200 Lb | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3 / 4 "L-Στυλ6"€168.91
BESSEY LC31 Σφιγκτήρας μοχλού ταχείας δράσης L 31 ίντσες 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "L-Στυλ6"€191.28
BESSEY 1800L12 Μοχλός ταχείας δράσης Σφιγκτήρας L 10 ιντσών 1800 Lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 λίβρες10 "5-1 / 2 "L-Style, Heavy Duty7"€261.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY PZ6.012 Σφιγκτήρας μοχλού ταχείας δράσης 12 ιντσών 1620 Lb
€23.35 /μονάδα