Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY KLI3.004 Σφιγκτήρας καστάνιας 4 ιντσών 4 ιντσών λαιμός | AE4AZP 5HXN9

BESSEY KLI3.004 Σφιγκτήρας καστάνιας 4 ιντσών Λαιμός 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4AZP Μοντέλο: KLI3.004Cross Ref: 5HXN9
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
€36.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Ratcheting
Υλικό ράβδουΚράμα χάλυβα
Μέγεθος γραμμών25/32 x 13/64 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)25/32
Πλάτος ράβδου (σε.)13/64
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)7/8
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-1/2
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)25/32
λαβή Μήκος4.75 "
Χειρισμός υλικούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Χωρητικότητα φορτίου260 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου4"
Ονομαστική πίεση σύσφιξης260 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)25/32 x 13/64
Άνοιγμα4 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενη
Βάθος λαιμού3"
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤιμή
BESSEY KLI3.008 Σφιγκτήρας καστάνιας 8 ιντσών 3 ιντσών λαιμός | AE4AZQ 5HXP0 ΚΛΗ3.0088"€39.38
BESSEY KLI3.0012 Σφιγκτήρας καστάνιας 12 ίντσες 3 ίντσες λαιμός | AE4AZR 5HXP1 ΚΛΗ3.001212 "€41.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY KLI3.004 Σφιγκτήρας καστάνιας 4 ιντσών Λαιμός 4 ιντσών
€36.66 /μονάδα