Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY KLI3.0012 Σφιγκτήρας καστάνιας 12 ίντσες 3 ίντσες λαιμός | AE4AZR 5HXP1

BESSEY KLI3.0012 Σφιγκτήρας καστάνιας 12 ιντσών Λαιμός 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4AZR Μοντέλο: KLI3.0012Cross Ref: 5HXP1
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
€41.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Ratcheting
Υλικό ράβδουΚράμα χάλυβα
Μέγεθος γραμμών25/32 x 13/64 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)25/32
Πλάτος ράβδου (σε.)13/64
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)7/8
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-1/2
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)25/32
λαβή Μήκος4.75 "
Χειρισμός υλικούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Χωρητικότητα φορτίου260 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης260 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)25/32 x 13/64
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενη
Βάθος λαιμού3"
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤιμή
BESSEY KLI3.004 Σφιγκτήρας καστάνιας 4 ιντσών 4 ιντσών λαιμός | AE4AZP 5HXN9 ΚΛΗ3.0044"€36.66
BESSEY KLI3.008 Σφιγκτήρας καστάνιας 8 ιντσών 3 ιντσών λαιμός | AE4AZQ 5HXP0 ΚΛΗ3.0088"€39.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY KLI3.0012 Σφιγκτήρας καστάνιας 12 ιντσών Λαιμός 3 ιντσών
€41.80 /μονάδα