Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCOTCH 3779 Χαρτοταινία Red on Clear 72mm x 100m | AF7ZZA 24A730

SCOTCH 3779 Χαρτοταινία Κόκκινο σε Διαφανές 72mm x 100m

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7ZZA Μοντέλο: 3779Σταυρός: 24A730

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων
Δύναμη πρόσφυσης40 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα
ΧρώμαΚόκκινο σε διαγραφή
Μήκος100m
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό22 λίβρες / λεπτό.
Πάχος1.9 χλμ.
Πλάτος72mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ3919102055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΘερμοκρασία απόδοσης.ShapeΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
SCOTCH 373+ Χαρτοκιβώτιο Σφραγιστική Ταινία Διαφανής 72mm x 50m | AA6ZFE 15F750 373 +Πολυπροπυλένιο50 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό30 λίβρες / λεπτό.2.5 χλμ.72mm€24.29
SCOTCH 373 Χαρτοκιβώτιο Πολυπροπυλένιο Μαυρίσμα 72mm x 50m | AA6ZFF 15F751 373Πολυπροπυλένιο50 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό30 λίβρες / λεπτό.2.5 χλμ.72mm€16.34
SCOTCH 355 Κασέτα Ταινία Πολυεστέρας Διαφανής 48mm x 50m | AA6ZFG 15F752 355Πολυεστέρας78 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα-60 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΣυνεχής ρολό67 λίβρες / λεπτό.3.4 χλμ.48mm€36.02
SCOTCH 373 Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων Διαφανές 48mm x 100m | AA6ZFH 15F756 373Πολυπροπυλένιο50 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό30 λίβρες / λεπτό.2.5 χλμ.48mm€29.10
SCOTCH 373 Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων Διαφανές 72mm x 100m | AA6ZFJ 15F763 373Πολυπροπυλένιο50 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό30 λίβρες / λεπτό.2.5 χλμ.72mm€39.97
SCOTCH 375 Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων Διαφανές 72mm x 50m | AA6ZGQ 15F811 375Πολυπροπυλένιο55 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό35 λίβρες / λεπτό.3.1 χλμ.72mm€25.59
SCOTCH 375 Χαρτοκιβώτιο Πολυπροπυλένιο Δοχείο 48mm x 50m | AA6ZGR 15F812 375Πολυπροπυλένιο55 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό καουτσούκ / ρητίνη ζεστό τήγμα40 βαθμοί έως 80 βαθμοί FΣυνεχής ρολό35 λίβρες / λεπτό.3.1 χλμ.48mm€22.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCOTCH 3779 Χαρτοταινία Κόκκινο σε Διαφανές 72mm x 100m
€23.09 /μονάδα