Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY GS30K Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα 12 ίντσες 5-1 / 2 Βαθιά | AA8MDQ 19C718

BESSEY GS30K Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 12 ιντσών 5-1/2 Βάθους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MDQ Μοντέλο: GS30KΚωδ. Σταυρού: 19C718

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΣφυρηλατημένο ατσάλι
Μέγεθος γραμμών5/16 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)63/64
Πλάτος ράβδου (σε.)15/32
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-5/32 x 2-1/4
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-5/32
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)2-1/4
λαβή Μήκος3 15 / 16 "
Χειρισμός υλικούΣφυρηλατημένο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης1200
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)63/64 x 15/32
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενο, Στάνταρ
Βίδα μεγέθους0.7 "
Άξονας Dia.0.70 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 2 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΜη αντικαταστάσιμο
Βάθος λαιμού5-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY GS30K Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα 12 ιντσών 5-1/2 Βάθους
€67.97 /μονάδα