BESSEY 4800S-48 Συρόμενος βραχίονας σφιγκτήρας F 48 ίντσες 4880 λίβρες | AD3TUQ 40P169

BESSEY 4800S-48 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα F 48 ιντσών 4880 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TUQ Μοντέλο: 4800S-48Σταυρός: 40P169

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€557.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΧάλυβας κραμάτων ψυχρής απόσυρσης
Μέγεθος γραμμών7/16 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)1-37/64
Πλάτος ράβδου (σε.)25/32
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)2-3/4 x 1-3/4
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-1/2
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)2-1/4
λαβή Μήκος6"
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου4880 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου48 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης4880 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-37/64 x 25/32
Άνοιγμα48 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενο Morpad, Κλίσεις 35 βαθμούς
Βίδα μεγέθους3 / 4 "
Άξονας Dia.3/4 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 2 ίντσες
Τύπος περιστροφήςHex Head
Βάθος λαιμού7"
ΧαρακτηριστικάF-Style, Heavy Duty
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6325
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)143
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΠλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤύπος πέλματοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
BESSEY 7200S-12 Συρόμενος σφιγκτήρας μπράτσου Hd 12 ίντσες 8 βαθιά | AA8MDG 19C710 7200S-12Extra Heavy Duty13.5 "Σφυρηλατημένο ατσάλι-7770 λίβρες12 "Περιστρεφόμενο MorPad0.925 "€946.90
BESSEY 7200S-18 Συρόμενος σφιγκτήρας μπράτσου Hd 18 ίντσες 8 βαθιά | AA8MDH 19C711 7200S-18Extra Heavy Duty13.5 "Σφυρηλατημένο ατσάλι-7770 λίβρες18 "Περιστρεφόμενο MorPad0.925 "€908.68
BESSEY GS16K Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα 6 ίντσες 3-1 / 8 Deep | AA8MDL 19C714 GS16Κ-3.156 "Σφυρηλατημένο ατσάλι-550 λίβρες6"Περιστρεφόμενο, Στάνταρ0.55 "€29.30
BESSEY GS16-12K Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα 6 ίντσες 4-3 / 4 Deep | AA8MDM 19C715 GS16-12Κ-3.375 "Σφυρηλατημένο ατσάλι-1000 λίβρες6"Περιστρεφόμενο, Στάνταρ0.625 "€47.22
BESSEY 2400S-36 Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα F 36 ίντσες 2800 λίβρες | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style, Κανονικό καθήκον5"Χάλυβας, εργονομικό πλαστικό1.25 "2800 λίβρες36 "Περιστρεφόμενο Morpad, Κλίσεις 35 βαθμούς3 / 4 "€367.01
BESSEY 2400S-48 Συρόμενος βραχίονας σφιγκτήρας F 48 ίντσες 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style, Κανονικό καθήκον5"Χάλυβας, εργονομικό πλαστικό1.25 "2800 λίβρες48 "Περιστρεφόμενο Morpad, Κλίσεις 35 βαθμούς3 / 4 "€452.42
BESSEY 2400S-60 Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα F 60 ίντσες 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style, Κανονικό καθήκον5"Χάλυβας, εργονομικό πλαστικό1.25 "2800 λίβρες60 "Περιστρεφόμενο Morpad, Κλίσεις 35 βαθμούς3 / 4 "€479.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY 4800S-48 Σφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα F 48 ιντσών 4880 Lb
€557.64 /μονάδα