BESSEY 7200S-12 Συρόμενος σφιγκτήρας μπράτσου Hd 12 ίντσες 8 βαθιά | AA8MDG 19C710

BESSEY 7200S-12 Σφιγκτήρας ράβδου συρόμενου βραχίονα Hd 12 ιντσών 8 βαθύ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MDG Μοντέλο: 7200S-12Κωδ. Σταυρού: 19C710

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€946.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας συρόμενου βραχίονα
Υλικό ράβδουΣφυρηλατημένο ατσάλι
Μέγεθος γραμμών1-3 / 4 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)1
Πλάτος ράβδου (σε.)2
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)2 x 3-5 / 16
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)2
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)3-5/16
λαβή Μήκος13.5 "
Χειρισμός υλικούΣφυρηλατημένο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου7770 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης7770
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)X 2 1
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενο MorPad
Βίδα μεγέθους0.925 "
Άξονας Dia.0.925 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι2 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΚλίση 35 βαθμών, αντικαταστάσιμη
Βάθος λαιμού8"
ΧαρακτηριστικάExtra Heavy Duty

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.205
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΠλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤύπος πέλματοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
BESSEY 7200S-18 Συρόμενος σφιγκτήρας μπράτσου Hd 18 ίντσες 8 βαθιά | AA8MDH 19C711 7200S-18Extra Heavy Duty13.5 "Σφυρηλατημένο ατσάλι-7770 λίβρες18 "Περιστρεφόμενο MorPad0.925 "€908.68
BESSEY GS16K Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα 6 ίντσες 3-1 / 8 Deep | AA8MDL 19C714 GS16Κ-3.156 "Σφυρηλατημένο ατσάλι-550 λίβρες6"Περιστρεφόμενο, Στάνταρ0.55 "€29.30
BESSEY GS16-12K Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα 6 ίντσες 4-3 / 4 Deep | AA8MDM 19C715 GS16-12Κ-3.375 "Σφυρηλατημένο ατσάλι-1000 λίβρες6"Περιστρεφόμενο, Στάνταρ0.625 "€47.22
BESSEY 2400S-36 Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα F 36 ίντσες 2800 λίβρες | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style, Κανονικό καθήκον5"Χάλυβας, εργονομικό πλαστικό1.25 "2800 λίβρες36 "Περιστρεφόμενο Morpad, Κλίσεις 35 βαθμούς3 / 4 "€367.01
BESSEY 2400S-48 Συρόμενος βραχίονας σφιγκτήρας F 48 ίντσες 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style, Κανονικό καθήκον5"Χάλυβας, εργονομικό πλαστικό1.25 "2800 λίβρες48 "Περιστρεφόμενο Morpad, Κλίσεις 35 βαθμούς3 / 4 "€452.42
BESSEY 2400S-60 Συρόμενος σφιγκτήρας βραχίονα F 60 ίντσες 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style, Κανονικό καθήκον5"Χάλυβας, εργονομικό πλαστικό1.25 "2800 λίβρες60 "Περιστρεφόμενο Morpad, Κλίσεις 35 βαθμούς3 / 4 "€479.85
BESSEY 1800-S18 Συρόμενος βραχίονας σφιγκτήρας F 18 ίντσες 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18F-Style, Medium Duty4.5 "Χάλυβας, εργονομικό πλαστικό1"1980 λίβρες18 "Περιστρεφόμενο Morpad, Κλίσεις 35 βαθμούς3 / 4 "€190.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY 7200S-12 Σφιγκτήρας ράβδου συρόμενου βραχίονα Hd 12 ιντσών 8 βαθύ
€946.90 /μονάδα