Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY 2400-J12 Lever Step-over J Clamp 12 Inch Ergo | AC2EJT 2JFW2

BESSEY 2400-J12 Μοχλός Step-over J Σφιγκτήρας 12 ιντσών Ergo

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2EJT Μοντέλο: 2400-J12Cross Ref: 2JFW2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€210.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ράβδου Step-Over
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1 1/4x2 1/2
λαβή Μήκος4.625 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1100 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης2660 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-3/16 x 19/32
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενος, Morpad
Βίδα μεγέθους25 / 32 "
Άξονας Dia.25/32 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 2 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΑφαιρούμενη
Βάθος λαιμού5-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάRegular Duty J Series

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.68
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤύπος πέλματοςΒίδα μεγέθουςΒάθος λαιμούΤιμή
BESSEY J18-8 Lever Step-over J Clamp 10 ίντσες Ergo | AC2EJX 2JFW8 J18-8Light Duty J Series με εργονομική λαβή4"Χάλυβας και πλαστικό880 λίβρες10 "Περιστρεφόμενο, Στάνταρ45 / 64 "4-3 / 4 "€137.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY 2400-J12 Μοχλός Step-over J Σφιγκτήρας 12 ιντσών Ergo
€210.22 /μονάδα