Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY J18-8 Lever Step-over J Clamp 10 ίντσες Ergo | AC2EJX 2JFW8

BESSEY J18-8 Μοχλός Step-over J Σφιγκτήρας 10 ιντσών Ergo

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EJX Μοντέλο: J18-8Cross Ref: 2JFW8
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
€137.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ράβδου Step-Over
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1 1 / 8 x 2
λαβή Μήκος4"
Χειρισμός υλικούΧάλυβας και πλαστικό
Χωρητικότητα φορτίου880 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου10 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης880 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)7/8 x 13/32
Άνοιγμα10 ίντσες
Τύπος πέλματοςΠεριστρεφόμενο, Στάνταρ
Βίδα μεγέθους45 / 64 "
Άξονας Dia.45/64 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 4 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΕνεργοπ
Βάθος λαιμού4-3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάLight Duty J Series με εργονομική λαβή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤύπος πέλματοςΒίδα μεγέθουςΒάθος λαιμούΤιμή
BESSEY 2400-J12 Lever Step-over J Clamp 12 Inch Ergo | AC2EJT 2JFW2 2400-J12Regular Duty J Series4.625 "Ατσάλι1100 λίβρες12 "Περιστρεφόμενος, Morpad25 / 32 "5-1 / 2 "€210.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY J18-8 Μοχλός Step-over J Σφιγκτήρας 10 ιντσών Ergo
€137.97 /μονάδα